泡の色が変わるハンドソープ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(500mL) 注文コード 73534494 品番 10997
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

手洗いが、楽しい時間に
殺菌剤配合で洗浄と同時に殺菌・消毒
手を洗ってると泡の色が変化
すすいだ後もほのかに甘いフルーティな香り
手肌と同じ弱酸性
小さな手でも取りやすいロングノズル(付属)
アルボースオートディスペンサーでも使用可能

タイプ 商品タイプ本体 液性弱酸性 香りフルーティ 容量(mL)500 有効成分イソプロピルメチルフェノール 成分ラウレス硫酸Na、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド、ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン液、濃グリセリン、PEG(400)、安息香酸Na、フェノキシエタノール、パラベン、エデト塩酸、イソプロパノール、赤106、香料、pH調整剤 効果皮膚の清浄・殺菌・消毒 用法本品を適量手にとり、よく泡立てて、皮膚の洗浄に使用したのち、洗い流す 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×61×193 質量(g)590 用途皮膚の清浄・殺菌・消毒 医薬品医療機器等法医薬部外品 繰り返し・詰め替え対応
関連資料:(1.2MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする