HR-CH30BR 北欧風キャビネットシリーズ チェスト30 バリュテック・インターナショナル 73534738 HR-CH30BR 北欧風キャビネットシリーズ チェスト30 バリュテック・インターナショナル 73534738 HR-CH30BR 北欧風キャビネットシリーズ チェスト30 バリュテック・インターナショナル 73534738 HR-CH30BR 北欧風キャビネットシリーズ チェスト30 バリュテック・インターナショナル 73534738

北欧風キャビネットシリーズ チェスト30

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73534738 品番 HR-CH30BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

お部屋に馴染むシンプルデザインのキャビネットシリーズ。
小物整理できるチェストタイプ。
すべての扉内にはコード穴付きなのでルーター等収納に便利です。
天然木の脚付きでお掃除ロボットの移動も可能です。
日本製。

用途北欧風キャビネットシリーズ チェスト30 材質本体:プリント紙化粧繊維板、脚:天然木(ラバーウッド/ウレタン樹脂塗装) 幅(mm)300 質量(kg)16 ブラウン 高さ(mm)840 奥行(mm)430
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする