八木研
八木研の 日用雑貨
八木研の 仏具
PC手桶・大
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73534773
品番
1150200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
お墓参りのパートナー。軽量化で使いやすくなった丈夫な手桶です。
用途
お墓参り時に発生する、さまざまな「不便」を解消します。
材質
PP
直径(Φmm)
240
容量(L)
6.5
寸法(幅W×高さH)(mm)
300×500