GH-L120JN 頑丈本棚シリーズ ロータイプ120 バリュテック・インターナショナル 73534774 GH-L120JN 頑丈本棚シリーズ ロータイプ120 バリュテック・インターナショナル 73534774 GH-L120JN 頑丈本棚シリーズ ロータイプ120 バリュテック・インターナショナル 73534774 GH-L120JN 頑丈本棚シリーズ ロータイプ120 バリュテック・インターナショナル 73534774 GH-L120JN 頑丈本棚シリーズ ロータイプ120 バリュテック・インターナショナル 73534774 GH-L120JN 頑丈本棚シリーズ ロータイプ120 バリュテック・インターナショナル 73534774

頑丈本棚シリーズ ロータイプ120

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73534774 品番 GH-L120JN
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

棚厚2.5cmでしっかりとしたつくりの頑丈本棚。
本やファイルを収納しても棚板はたわみにくい構造です。
棚板は3cmピッチで調整可能。
巾木よけ加工しているので壁面にぴったりと設置できます。
幅2サイズ、高さ2サイズ、2色展開の8タイプから選択できます。
転倒防止バンド付属品付き。

ブラウン 材質本体:プリント紙化粧繊維板 奥行(mm)300 幅(mm)1200 厚さ(mm)900 質量(kg)24 用途頑丈本棚シリーズ ロータイプ120
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,900 / 税込 ¥3,190
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする