八木研
八木研の 日用雑貨
八木研の 仏具
セーフティキャンドル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(10個)
注文コード
73534807
品番
5692782
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
炎が小さく、安心して使用できるカップ入りのローソク。
用途
お線香の火付け等に便利なローソクです。
材質
ロウ・アルミ
直径(Φmm)
38
高さ(mm)
19
燃焼時間(時間)
約5(1個あたり)