HotaluX(ホタルクス)
HotaluX(ホタルクス)の 蛍光灯
HotaluX(ホタルクス)の 一般直管蛍光灯
紫外線カット/飛散防止蛍光ランプ 32W
商品レビューを投稿する
取扱い終了
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(25本)
注文コード
73534895
品番
FHF32EX-D.P/NU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
紫外放射カット・飛散防止形蛍光ランプ。
ランプ外面全体に透明の紫外放射カット熱収縮チューブを密着加工した蛍光ランプです。
タイプ
飛散防止形
口金
G13
光源色
昼光色
消費電力(W)
45
種別
Hf32形
全長(mm)
1198
質量(g)
183
管径(Φmm)
25.5
相関色温度(K)
6700
全光束(Lm)
(定格)2920、(高出力)4100
定格寿命(時間)
12000
ランプ電流(A)
(定格)0.255、(高出力)0.425
平均演色評価数(Ra)
84
大きさの区分
Hf32形
エネルギー消費効率(Lm/W)
91.1
光色
昼光色
電球の種類
蛍光ランプ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません