外寸法・幅(mm)1800外寸法・高さ(mm)1200適合品番アルミポール32(AR32T18A1、AR32T18B1、AR32T18C1、AR32T18A2、AR32T18B2、AR32T18C2、AR32T18A4、AR32T18B4、AR32T18C4)アルミポール48(AR48T18A4、AR48T18B4、AR48T18C4、AR48T21A4、AR48T24A4)材質ボード表面/裏面:有孔ボード/有孔ボード付属品なし寸法(幅W×高さH)(mm)1800×1200有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)1760×1160