312HCLV 溶接ケーブル用 革製カバー CKワールドワイド社 73535056

312HCLV 溶接ケーブル用 革製カバー CKワールドワイド社 73535056
312HCLV 溶接ケーブル用 革製カバー CKワールドワイド社 73535056

溶接ケーブル用 革製カバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
全長(m)3
幅(mm)114
内容量1個注文コード73535056品番312HCLV
参考基準価格(税別)¥18,600販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

ケーブルを守るスマートな革製カバー・耐久性とデザイン性を両立:牛革トップグレインレザーX 赤ステッチの調和のとれたデザイン。摩耗・汚れ・熱損傷からケーブルをしっかりガードできます ・取付け簡単:巻きつけてベルクロを留めるだけで特別な工具は不要です。

用途
ウエルダーのトーチに合わせて選べる革製カバー
幅(mm)
114
全長(m)
3
径(mm)
31

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接養生具(シート・フェンス等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする