※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直管蛍光灯 ライフルック 10形

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 光色昼光色 注文コード73535062 品番FL10EX-D-X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,200
この商品は光色など6種類から選べます 他の種類を見る

3波長形蛍光ランプ。

口金G13 光源色昼光色 消費電力(W)10 適合グロースタータ:FG-7E/FG-7P 種別10形 全長(mm)330 質量(g)55 管径(Φmm)25.5 相関色温度(K)6700 定格寿命(時間)6000 平均演色評価数(Ra)84 大きさの区分10形 エネルギー消費効率(Lm/W)55 定格ランプ電流(A)0.23 光色昼光色 定格光束(Lm)550 電球の種類蛍光灯

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-05
用途:
誘導灯のメンテナンス

旧型の誘導灯を使用している現場が未だ残っており、蛍光管も生産終了が近づき、価格もどんどん上がってきています。
少しでもやすく購入できるよう、クーポンを使うなどの工夫を凝らすしかありません

使用感は光ればOKです。

2024-12-21
用途:
団地の階段照明
その他業種

古い団地の階段照明が、グロー式蛍器具で蛍光管が生産停止に成り
又、高価な照明器具に成って来ました。
今回安価な照明灯が有り、助かりました。

対象商品:
73535087
2021-02-10
用途:
点灯しなくなったので、交換のため。
その他業種

とりつけご、まったくもって、もんだいなく、つかえています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする