※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直管蛍光灯 ライフルック 15形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 光色電球色 注文コード73535105 品番FL15EX-L-X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,100
この商品は光色など8種類から選べます 他の種類を見る

3波長形蛍光ランプ。

口金G13 光源色電球色 消費電力(W)15 適合グロースタータ:FG-1E/FG-1P 種別15形 全長(mm)436 質量(g)70 管径(Φmm)25.5 相関色温度(K)3000 定格寿命(時間)6000 平均演色評価数(Ra)84 大きさの区分15形 エネルギー消費効率(Lm/W)68 定格ランプ電流(A)0.3 光色電球色 定格光束(Lm)1020 電球の種類蛍光灯

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73535105 FL15EX-L-X 43702184 FL15EX-L-X2 直管蛍光灯 ライフルック 15形 HotaluX(ホタルクス) 直管蛍光灯 ライフルック 15形 HotaluX(ホタルクス) 1箱(10本) 5,298 税込5,828 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする