※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HotaluX(ホタルクス)
HotaluX(ホタルクス)の 蛍光灯
HotaluX(ホタルクス)の 一般直管蛍光灯
直管蛍光灯 ライフルック 40形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(25本)
光源色
昼白色
注文コード
73535193
品番
FL40SEX-N-HG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥60,750
この商品は
光源色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
3波長形蛍光ランプ。
口金
G13
光源色
昼白色
消費電力(W)
40
管径(Φmm)
32.5
用途
スタータ形
適合
グロースタータ:FG-4P
種別
40形
全長(mm)
1198
質量(g)
255
相関色温度(K)
5000
定格寿命(時間)
12000
平均演色評価数(Ra)
88
大きさの区分
40形
エネルギー消費効率(Lm/W)
89
定格ランプ電流(A)
0.42
光色
昼白色
グリーン購入法
適合
定格光束(Lm)
3560
電球の種類
蛍光灯
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73535193
FL40SEX-N-HG
21238868
FL40SEX-N-HG2
直管蛍光灯 ライフルック 40形
HotaluX(ホタルクス)
1箱(25本)
¥
23,980
税込
¥
26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です