TATスタンプ台A 多目的用 特大形

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73535203 品番 ATGA-4-R
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

超微細粒子が非吸収面にも印影をしっかり残す油性顔料系インキを採用

シリーズTAT インク色 盤面サイズ(mm)143×87 成分油性顔料インキ サイズ特大形 用途金属、プラスチック、木材、布、皮革など、様々な非吸収面にもなつ印できます 繰り返し・詰め替え対応
注意
※インキの乾燥を防ぐため、スタンプ台を付属のアルミ袋に入れて保管してください。
旧商品STG-1-Rのインキとの互換性があり、混ぜても問題ありません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:274

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする