シヤチハタ
シヤチハタの 印章用品
シヤチハタの TAT(耐油)液/スタンプ台
TATスタンプ台A 多目的用 特大形
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73535219
品番
ATGA-4-B
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
超微細粒子が非吸収面にも印影をしっかり残す油性顔料系インキを採用
シリーズ
TAT
インク色
藍
盤面サイズ(mm)
143×87
成分
油性顔料インキ
サイズ
特大形
用途
金属、プラスチック、木材、布、皮革など、様々な非吸収面にもなつ印できます
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※インキの乾燥を防ぐため、スタンプ台を付属のアルミ袋に入れて保管してください。
旧商品STG-1-Bのインキとの互換性があり、混ぜても問題ありません