※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直管蛍光灯 グロースタータ形 8W

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25本) 注文コード 73535254 品番 FL8D
参考基準価格(税別)¥28,250 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

一般形蛍光ランプ。

口金G5 光源色昼光色 消費電力(W)8 用途スタータ形 適合グロースタータ:FG-7E/FG-7P 種別8形 全長(mm)287 質量(g)30 管径(Φmm)15.5 相関色温度(K)6700 定格寿命(時間)3000 平均演色評価数(Ra)74 大きさの区分8形 エネルギー消費効率(Lm/W)43.7 定格ランプ電流(A)0.17 光色昼光色 定格光束(Lm)350 電球の種類蛍光灯

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73535272
2020-10-14
用途:
トラック荷台灯
千里運輸株式会社 様 (運輸・通信業)

新しいトラックには LED使用になっている為 今後 需要がないかもです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする