シヤチハタ
シヤチハタの 印章用品
シヤチハタの TAT(耐油)液/スタンプ台
TATスタンプインキ 速乾 プラ用A 小瓶
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(55mL)
注文コード
73535298
品番
STSPA-1-K
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
プラスチックなどの樹脂に対してしっかりと印影を残せます ※旧商品STSP-1N-K・STSP-3N-Kのインキとの互換性があり、混ぜても問題ありません。
用途
硬質塩ビ・アクリル・ポリエステル・ナイロン・発泡スチロール製品などに好適です(速乾タイプ)
成分
油性染料インキ
容量(mL)
55
シリーズ
TAT
インク色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※強着スタンプ台タート〈塗布用〉に含浸させてお使いください。