シヤチハタ
シヤチハタの 印章用品
シヤチハタの TAT(耐油)液/スタンプ台
TATスタンプインキ 速乾 金属用A 大瓶
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(330mL)
注文コード
73535325
品番
STSMA-3-K
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
金属はもちろん、ガラスや陶器(ゆう薬)にも捺印可能 ※旧商品STSM-1N-K・STSM-3N-Kのインキとの互換性があり、混ぜても問題ありません。
用途
アルミニウム・鉄・ステンレスなどの金属製品の他、ガラス・タイル・レンガなどにもなつ印できます(速乾タイプ)
成分
油性染料インキ
容量(mL)
330
シリーズ
TAT
インク色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※強着スタンプ台タート〈塗布用〉に含浸させてお使いください。