HotaluX(ホタルクス)
HotaluX(ホタルクス)の 蛍光灯
HotaluX(ホタルクス)の 丸型蛍光灯
丸型蛍光灯 ライフルック 30形
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(20本)
注文コード
73535358
品番
FCL30EX-D/28-X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
3波長形蛍光ランプ。
口金
G10q
光源色
昼光色
消費電力(W)
28
用途
還形スタータ形
適合
グロースタータ:FG-1E/FG-1P
種別
30形
質量(g)
155
管径(Φmm)
29
点灯形
グロースタータ形
外径(Φmm)
225
相関色温度(K)
6700
全光束(Lm)
2050
定格寿命(時間)
6000
平均演色評価数(Ra)
84
大きさの区分
30形
エネルギー消費効率(Lm/W)
77.1
定格ランプ電流(A)
0.6
光色
昼光色
定格光束(Lm)
2160
電球の種類
蛍光灯