FCL30EX-L/28-X 丸型蛍光灯 ライフルック 30形 HotaluX(ホタルクス) 73535367

丸型蛍光灯 ライフルック 30形

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(20本) 注文コード73535367 品番FCL30EX-L/28-X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

3波長形蛍光ランプ。

口金G10q 光源色電球色 消費電力(W)28 用途還形スタータ形 適合グロースタータ:FG-1E/FG-1P 種別30形 質量(g)155 管径(Φmm)29 点灯形グロースタータ形 外径(Φmm)225 相関色温度(K)3000 全光束(Lm)2150 定格寿命(時間)6000 平均演色評価数(Ra)84 大きさの区分30形 エネルギー消費効率(Lm/W)78.9 定格ランプ電流(A)0.6 光色電球色 定格光束(Lm)2210 電球の種類蛍光灯

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73535358
2018-12-29
用途:
共用廊下灯に使用

コストが安い。色も気温3℃程度の外部廊下に使用したが、照度低下が少ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする