FCL32EX-D/30-X 丸型蛍光灯 ライフルック 32形 HotaluX(ホタルクス) 定格寿命6000時間 73535394

丸型蛍光灯 ライフルック 32形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10本) 注文コード73535394 品番FCL32EX-D/30-X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

3波長形蛍光ランプ。

口金G10q 光源色昼光色 消費電力(W)30 用途還形スタータ形 適合グロースタータ:FG-5P/FE-5P 種別32形 質量(g)210 管径(Φmm)29 点灯形グロースタータ形 外径(Φmm)299 相関色温度(K)6700 定格寿命(時間)6000 平均演色評価数(Ra)84 大きさの区分32形 エネルギー消費効率(Lm/W)85 定格ランプ電流(A)0.425 光色昼光色 定格光束(Lm)2550 電球の種類蛍光灯

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73535394 FCL32EX-D/30-X 21239184 FCL32EX-N/30-XL2 丸型蛍光灯 ライフルック 32形 HotaluX(ホタルクス) 丸型蛍光灯 ライフルック 32形 HotaluX(ホタルクス) 1箱(10本) 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする