ナカバヤシ
宅配ボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×450×625
400×450×625
600×450×625
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
73535428
品番
STB-301-IV
参考基準価格(税別)
¥72,400
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
宅配業者に操作方法を周知する操作説明シールを扉裏面に貼付しています。
用途
不在でも荷物の受け取りが可能な宅配ボックス。防滴構造や耐候性塗料等で屋外設置に対応。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×450×625
質量(kg)
15.1
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(右スペース/棚板使用時)350×406×250、(2段棚板不使用時)350×406×500、(左スペース)148×406×520
材質
本体/メッキ鋼板粉体焼付塗装(耐候性塗料)、アジャスター/ABS
色
アイボリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書:
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません