松井文ショウ堂
松井文ショウ堂の 肥料・液肥・培養土
松井文ショウ堂の 培養土
松井文ショウ堂の 防草砂
防草マサスペシャルハイパー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4袋)
注文コード
73535446
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
固まらないタイプ。清楚な白色系の土となり墓地を華やかに演出します。 防草効果が長期間持続。固めないので透水性が良く凍害がない。 天然鉱石を用いた環境に優しい安全な品質。
適合作物
雑草
用途
墓地の防草
容量(kg)
17
主成分
天然ろう石+輸入天然鉱石。
標準使用量
3袋以上(1m
2
あたり)
厚さ(cm)
3以上・標準施工(1m
2
あたり)
注意
※流出によって草花や芝生、植木等の有用植物に影響(枯れる等)を与える恐れがありますので、使用場所には十分注意下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,400
/
税込
¥
4,840
北海道地方
数量1につき
¥
6,480
/
税込
¥
7,128
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません