うねって広がる髪に さらさら軽やかに
ノンシリコンなのに、やさしく洗い上げます。さらに、補修成分が髪内部にとどまり、効果が持続します。
ダブルビタミンPro-V処方、ビオチン、ビタミンE(酢酸トコフェロール)(コンディショニング成分)
寝ている間も髪を潤いで満たしてロック
グッドモーニング スムースには、ビオチン(ビタミンB7)を配合。髪のダメージを集中補修、健やかなサラサラ髪を保ちます 。
3つの成分無添加 ノンシリコン パラベン無添加 無着色
シトラス、ジャスミン、ローズをブレンドした、爽やかでほのかにフローラルな香り シトラス ジャスミン ローズ
ECOPOUCH 単一素材詰め替えパウチ プラスチック60%削減 、パンテーンボトル1mLおよび1g当たりの重量に基づく比較減らす