曜日別特売
- 防草マサプレミックス 松井文ショウ堂 73535482

- 防草マサプレミックス 松井文ショウ堂 73535482
- 防草マサプレミックス 松井文ショウ堂 73535482
- 防草マサプレミックス 松井文ショウ堂 73535482
- 防草マサプレミックス 松井文ショウ堂 73535482

防草マサプレミックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット(4袋)注文コード73535482品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

固まるタイプ。砂を主成分としており、落ち着いた色に仕上がります。敷きならし、転圧、散水のみのきわめて簡単な作業。 雑草が生育しない。面倒な草抜きからも解放されます。 ヒートアイランド現象を緩和。 アスファルト等と比べ夏場の照り返しも緩和します。環境に優しい安全な品質。 環境基準をクリアした安全で環境に優しい製品です。コケ、カビ等が繁殖しにくい。

用途
墓地、霊園及び通路の防草。
適合作物雑草容量(kg)25主成分砂。固化剤。標準使用量墓地・霊園は2.2袋、通路・歩道は3袋、遊歩道/駐車場は3.7袋。(1m2あたり)厚さ(cm)墓地・霊園は3、通路・歩道は4、遊歩道/駐車場は5・標準施工(1m2あたり)標準使用水量(L)墓地・霊園は約7~8、通路・歩道は約10~11、遊歩道/駐車場は約12~13(1m2あたり)
注意
※1袋に対して3.5Lを目安に散水して下さい。冬期気温5℃以下では施工出来ません。
※開封後はお早目にご使用下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,400/税込4,840
北海道地方数量1につき6,480/税込7,128
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする