ファブリーズ 消臭スプレー ナチュリス 除菌 布用 衣類用 詰め替え 各種

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(640mL) 注文コード 73535876 品番 -
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は889円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

植物由来の消臭成分クエン酸除菌ブースター配合毎日洗えない布製品に。

用途消臭:衣類・布製品用 サイズ特大 シリーズファブリーズ 香りレモングラス&ジンジャー 使用場所室内 危険物の類別非危険物 商品タイプ詰替え
注意
※用途以外に使用しない
※子供や認知症の方の誤飲を防ぐため、置き場所に注意する
※顔に向けてスプレーしない
※目に入った場合は、水で十分洗い流す
※これは、飲み物ではありません
※革・和装品へは使用不可
※毛、絹・レーヨン・アセテート・キュプラなど水に弱い繊維、水洗い不可の表示があるもの、防水・撥水加工など特殊加工されたものは、シミになったり、風合いを損ねる恐れがあるので、あらかじめ目立たない部分で試す
※20cmより近づけたり、一度にスプレーしすぎたりしない
※シミやベタつきの原因になることがある
※汚れのあるものは、汚れが原因の輪ジミを起こすことがある
※汚れが原因のニオイは、使用後、汚れから再びニオイが発生することがある
※スプレーは手早く最後まで引ききる
※床や家具など布製品以外についた場合はすぐに拭き取る
※直射日光の当たる場所や温度差の激しい場所(電化製品の上など)での保管は避ける
※狭い空間で使用するときは、換気して使用する
※小さくして捨てやすい、やわらかい素材を使用しています
※開封前の破損や液もれに注意してお取り扱いください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12203889
2022-11-06
用途:
寝具類の消臭
不動産業

ラベンダーの香りが、精神的な安定感を与えてくれるので他のタイプより使用頻度が多い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする