ファミリガードアルコール除菌 リビング・寝室用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(400mL) 注文コード73535919 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

クイック除菌
細菌だけでなくウィルスも除去
金属、プラスチック、布製品にも使用可能

用途子ども用品(おもちゃ・マット・おまる・おむつ用ゴミ箱・ベビーカー・チャイルドシート)、ペット用品(おもちゃ・皿・トイレ・キャリー・ゲージ)のプラスチック素材やステンレスなどの金属素材の除菌。電気製品・ファックスなどのプラスチック素材やステンレスなどの金属素材の除菌。ドアノブ・手すり・ガラス・畳・机の除菌。ベッドや枕などの寝具、ソファ、クッション、カーテン、布製ぬいぐるみ、スリッパの内側・スニーカーの内側、カーペットの除菌 成分発酵エタノール、クエン酸ナトリウム、乳酸、精製水 使用方法ティッシュペーパーや乾いた布などにスプレーして拭く。その後二度拭きは不要。約20cm離して、対象物が濡れる程度にスプレーし、そのまま乾かす。 種別除菌剤 シリーズファミリーガード 本体サイズ(mm)102(W)×164(H)×57(D) 使用場所リビング・寝室 商品タイプ付替 効果除菌 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする