AFBJMK2314 エアーファイバーマスク メディコムジャパン 73536488 AFBJMK2314 エアーファイバーマスク メディコムジャパン 73536488 AFBJMK2314 エアーファイバーマスク メディコムジャパン 73536488

エアーファイバーマスク

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(50枚) 注文コード73536488 品番AFBJMK2314
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509

通気性の良い3層構造の繊維で呼吸が楽。耳が痛くなりにくい伸縮性のある幅広ゴムで耳が楽。

形状プリーツ型 構造3層 サイズふつう ひもタイプ耳かけ 入数(枚)50 寸法(縦×横)(mm)89×178

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73536488
2022-07-07
用途:
使えない!(☆0!)

「呼吸が楽」はウソ.3層構造なので生地は薄めでは有るが,息の通りは楽どころか一般的なマスクより悪い.ジョギング用に購入したが,息苦しくて全く使い物にならない.ウォーキングなら使えるかと思って再度試してみたが,ちょっと汗ばむとナイロンのようになり口に貼り付いて窒息しそうになる.かと言って4層構造のようにフィルター性能が良い訳でもないので通常使用にも向かない.(通常は4層構造のダイヤモンド型(KF95)を使っている).500円以上も出して買ったので捨てるのも勿体ないので置いているが,使い物にならないので処分に困っている.見る度に腹立たしい.ゴミである.こんな商品は販売しないで頂きたい!

1人が参考にしています
対象商品:
73536488
2022-07-01
用途:
ジョギング時のマスクとして購入

「通気性の良い3層構造の繊維で呼吸が楽。」を信じてジョギング時のマスクとして購入したが,通常の3層構造(モノタロウ製品)と比べても通気性は悪い.少し薄手ではあるが,少しテカった生地で決して通気性は良くない(どちらかと言うと通気性は悪い).少しでも汗ばんだりしようものならビニールのようになり殆ど通気しない.全く期待外れ,と言うか,謳い文句に偽り有り!である!!価格も割高(10円以上/枚)であったので余計に腹立たしい!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする