お部屋の消臭力 Premium Aroma

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(400mL) 注文コード73536585 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

パフューマーが厳選したフレグランスオイルを配合。こだわりの空間に合う香水調の香りが広がります。
ナノパウダー配合※で、すばやく強力に空間を消臭。※ナノレベルの孔(あな)を持つ、悪臭を吸着する消臭剤
香りや効果の強さが調節できます。
香りや効果は通常約2〜3ヵ月持続します。(使用状況により異なります。)

シリーズ消臭力 香りベルベットムスク 危険等級V 使用場所室内 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量400mL 危険物の性状水溶性 商品タイプ本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする