- お部屋の消臭力 Premium Aroma Stick エステー 73536594

- お部屋の消臭力 Premium Aroma Stick エステー 73536594
- お部屋の消臭力 Premium Aroma Stick エステー 73536594

お部屋の消臭力 Premium Aroma Stick

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(50mL)注文コード73536594品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479

パフューマーが厳選したフレグランスオイルを配合。こだわりの空間に合う香水調の香りがスティックから広がります。
メーカー液体タイプと比べ、フレグランスオイルを5倍濃密に配合。ぜいたくな香りです。
スティックの本数で香りの強さの調節ができます。
フレグランスオイルとスティックはつめかえ方式です。別売りのつめかえ用で新しい香りをお楽しみいただけます

シリーズ消臭力香りベルベットムスク危険等級使用場所室内危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量50mL危険物の性状水溶性商品タイプ本体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする