お部屋の消臭力 Premium Aroma

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(400mL) 注文コード73536628 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

フレグランスオイルを配合し創り上げたぜいたくな香水調の香りが空間に広がります。
ナノパウダー配合※で、すばやく強力に空間を消臭。※ナノレベルの孔(あな)を持つ、悪臭を吸着する消臭剤
香りや効果の強さが調節できます。
香りや効果は通常約2〜3ヵ月持続します。(使用状況により異なります。)

シリーズ消臭力 香りムーンライトシャボン 危険等級V 使用場所室内 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量400mL 危険物の性状水溶性 商品タイプ本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする