曜日別特売
16480-01 ハンドル付き合皮ショルダー-横型 ANDY HAWARD 73536867

 

16480-01 ハンドル付き合皮ショルダー-横型 ANDY HAWARD 73536867
16480-01 ハンドル付き合皮ショルダー-横型 ANDY HAWARD 73536867
16480-01 ハンドル付き合皮ショルダー-横型 ANDY HAWARD 73536867
16480-01 ハンドル付き合皮ショルダー-横型 ANDY HAWARD 73536867
16480-01 ハンドル付き合皮ショルダー-横型 ANDY HAWARD 73536867
16480-01 ハンドル付き合皮ショルダー-横型 ANDY HAWARD 73536867
16480-01 ハンドル付き合皮ショルダー-横型 ANDY HAWARD 73536867
16480-01 ハンドル付き合皮ショルダー-横型 ANDY HAWARD 73536867

ハンドル付き合皮ショルダー-横型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1本
質量(g)
490
注文コード
73536867
品番
16480-01
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
¥8,298

かっちりしたデザインの横型ショルダーバッグ
天ハンドル付きで、手提げも可能
軽くて扱いやすい合皮生地
マチが広く、ペットボトルも入ります
2層に分かれたメインルームで仕分けも楽々

質量(g)
490
寸法(cm)
19×27×10
仕様
●正面:ファスナーポケット ●背面:オープンポケット ●本体内部(前室):ファスナーポケット、可倒式底板 ●本体内部(後室):オープンポケット×3 ●ショルダーベルト ●天ハンドル
色
クロ
素材
【付属】PVC
生地
【内装】ポリエステル、【本体】合皮
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする