曜日別特売

ハンドル付き合皮ショルダー-横型

ハンドル付き合皮ショルダー-横型 - ANDY HAWARDハンドル付き合皮ショルダー-横型 - ANDY HAWARDハンドル付き合皮ショルダー-横型 - ANDY HAWARDハンドル付き合皮ショルダー-横型 - ANDY HAWARDハンドル付き合皮ショルダー-横型 - ANDY HAWARDハンドル付き合皮ショルダー-横型 - ANDY HAWARDハンドル付き合皮ショルダー-横型 - ANDY HAWARDハンドル付き合皮ショルダー-横型 - ANDY HAWARD

かっちりしたデザインの横型ショルダーバッグ
天ハンドル付きで、手提げも可能
軽くて扱いやすい合皮生地
マチが広く、ペットボトルも入ります
2層に分かれたメインルームで仕分けも楽々

仕様
●正面:ファスナーポケット ●背面:オープンポケット ●本体内部(前室):ファスナーポケット、可倒式底板 ●本体内部(後室):オープンポケット×3 ●ショルダーベルト ●天ハンドル
色
クロ
素材
【付属】PVC
生地
【内装】ポリエステル、【本体】合皮
内容量
1本
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16479-01 735368857353688516479-0163024×34×11
¥8,900
¥8,898
¥9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
16480-01 735368677353686716480-0149019×27×10
¥8,300
¥8,298
¥9,128(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする