曜日別特売
16479-01 ハンドル付き合皮ショルダー-横型 ANDY HAWARD 73536885

 

16479-01 ハンドル付き合皮ショルダー-横型 ANDY HAWARD 73536885
16479-01 ハンドル付き合皮ショルダー-横型 ANDY HAWARD 73536885
16479-01 ハンドル付き合皮ショルダー-横型 ANDY HAWARD 73536885
16479-01 ハンドル付き合皮ショルダー-横型 ANDY HAWARD 73536885
16479-01 ハンドル付き合皮ショルダー-横型 ANDY HAWARD 73536885
16479-01 ハンドル付き合皮ショルダー-横型 ANDY HAWARD 73536885
16479-01 ハンドル付き合皮ショルダー-横型 ANDY HAWARD 73536885
16479-01 ハンドル付き合皮ショルダー-横型 ANDY HAWARD 73536885

ハンドル付き合皮ショルダー-横型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1本
質量(g)
630
注文コード
73536885
品番
16479-01
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
¥8,898

かっちりしたデザインの横型ショルダーバッグ
天ハンドル付きで、手提げも可能
軽くて扱いやすい合皮生地
マチが広く、ペットボトルも入ります
2層に分かれたメインルームで仕分けも楽々

質量(g)
630
寸法(cm)
24×34×11
仕様
●正面:ファスナーポケット ●背面:オープンポケット ●本体内部(前室):ファスナーポケット、可倒式底板 ●本体内部(後室):オープンポケット×3 ●ショルダーベルト ●天ハンドル
色
クロ
素材
【付属】PVC
生地
【内装】ポリエステル、【本体】合皮
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする