お部屋のスッキーリ! プレミアムリッチパルファム

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(400mL) 注文コード 73536944 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

香水調の上質な香りが際立つ、プレミアムタイプの消臭芳香剤
【香水調の香り際立つ】
●香料、香り拡散成分をたっぷり配合したスッキーリ!史上最も香るアロマリッチタイプ。
●奥深い香水調の香りがひときわ贅沢に広がる。
【ボトルが上】で上から下に液が落ちるから、
(1)最後の一滴まで香りがしっかり続く
(2)振らなくても液残りゼロで使い切れる
(3)香りの質が安定、いつでも新鮮な香り
●3種の消臭剤がお部屋、玄関のイヤなニオイをしっかり除去
【香り】ロマンスピンク:高級な香水をイメージした、気分がうっとりするような、愛らしいピンクフローラルバニラの香りです。
【使用期間】1.5ヵ月から3ヵ月です。(温度や使用環境により変動します。)
【品名】消臭・芳香剤
【用途】室内用

使用方法
(1)下容器をしっかり固定しながら、ボトルを後ろに倒すようにしてはずす。
(2)ボトルの口部を上にし、キャップをはずして捨てる。※下容器の揮散マット、ボトルについている中栓と芯は取りはずさない。
(3)ボトルの口部を上にしたまま、下容器をしっかりセットする。
(4)セット後は、ボトルが上になるようにして、安定した場所に置く。
※香料の特性上、液や揮散マットの色が変わることがありますが、品質には問題ありません。
【パッケージは剥がし方で選べる2WAY】
(1)上のパッケージを残す場合:あけ口から「STOP」までを開き横のミシン目に沿って下部分を剥がす
(2)全部剥がす場合:あけ口から上まであける
●使用期間は、1.5ヵ月から3ヵ月です。(温度や使用環境により変動します。)
用途室内用 成分香料(天然精油配合)、エタノール(香り拡散成分)、非イオン界面活性剤、植物抽出物(植物系消臭剤)、イオン系消臭剤、強力デオドライズパウダー(無機系消臭剤) 容量400mL シリーズスッキーリ!お部屋用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×164×76 香り愛らしいピンクフローラルバニラの香り アズワン品番65-2349-60 危険物の類別非危険物 使用期間1.5ヵ月から3ヵ月
注意
※必要に応じて読めるよう、製品表示を保管しておくこと。
※本品は飲めない。子供や第三者の監督が必要な方がいるご家庭では誤飲に注意する。
※用途以外に使用しない。
※使用中は安定した場所に置き、倒れないようにする。
※ボトル内の液がなくなっても、液が溜まっている場合があるので注意する。
※パソコン、テレビなど精密機器の近く(特に上部)に置かない。
※ボトルだけを持ち上げない。液がこぼれることがある。
※液がこぼれた場合、シミ・変色の原因になることがあるので、すぐに拭き取る。
【応急処置】
※内容液が手についたり、目に入った場合はすぐに水で十分に洗い流す。また、誤って飲んだ場合は、大量の水を飲ませるなどした後、異常のある場合は医師に相談する。
【誤飲に注意】

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-18
用途:
会社用
株式会社山岸 様 (サービス業)

たまにお安く感じることがあるので、助かります。種類により、納期遅れがあるのでちょっと不満もありますが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする