オリンパス
オリンパスの カメラ・ビデオカメラ
オリンパスの カメラ交換レンズ
交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 45mm F1.2 PRO
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73537144
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥200,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
被写体を印象的に浮かび上がらせる大口径中望遠レンズ。
付属品
レンズキャップ(LC-62F)、レンズリアキャップ(LR-2)、レンズフード(LH-66B)、レンズケース(LSC-0811)、取扱説明書、保証書
仕様
防塵防滴
長さ(mm)
84.9
質量(g)
410
レンズ
大口径中望遠レンズ
最大径(Φmm)
70
フィルターサイズ(mm)
62
焦点距離(mm)
90(35mm判換算)
レンズ構成
10群14枚
撮影距離(m)
0.5
絞り
(最小)22
アズワン品番
64-9618-60
マウント
マイクロフォーサーズ
画角
27°(対角線)