交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73537153 品番
参考基準価格(税別)¥475,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

600mmの手持ち撮影を実現した超望遠レンズ

付属品レンズキャップ(LC-77B)、レンズリアキャップ(LR-2)、デコレーションリング(DR-79)、レンズケース(LSC-1127)取扱説明書、保証書 仕様防塵防滴 長さ(mm)227 質量(g)1270 レンズ超望遠レンズ 最大径(Φmm)92.5 フィルターサイズ(mm)77 焦点距離(mm)600(35mm判換算) レンズ構成10群17枚 撮影距離(m)1.4 絞り(最小)22 アズワン品番64-9618-61 マウントマイクロフォーサーズ 画角4.1°(対角線)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする