オリンパス
オリンパスの カメラ・ビデオカメラ
オリンパスの カメラ交換レンズ
交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 12mm F2.0
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73537178
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥95,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
匠の技と最先端技術の融合、金属外装のハイグレードスナップレンズ
色
シルバー
付属品
レンズキャップ「LC-46」、レンズリアキャップ「LR-2」、取扱い説明書、国際保証書
長さ(mm)
43
質量(g)
130
最大径(Φmm)
56
フィルターサイズ(mm)
46
焦点距離(mm)
24(35mm判換算)
レンズ構成
8群11枚
撮影距離(m)
0.2
絞り
(最小)22
アズワン品番
64-9618-63
マウント
マイクロフォーサーズ
画角
84°(対角線)