オリンパス
オリンパスの カメラ・ビデオカメラ
オリンパスの カメラ交換レンズ
交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 30mm F3.5 Macro
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73537232
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
最大撮影倍率2.5倍の高倍率マクロレンズ
付属品
レンズキャップ(LC-46)、レンズリアキャップ(LR-2)、取扱説明書、保証書
長さ(mm)
60
質量(g)
128
レンズ
高倍率マクロレンズ
最大径(Φmm)
57
フィルターサイズ(mm)
46
焦点距離(mm)
60(35mm判換算)
レンズ構成
6群7枚
撮影距離(m)
0.095
絞り
(最小)22
アズワン品番
64-9618-69
マウント
マイクロフォーサーズ
画角
40°(対角線)