オリンパス
オリンパスの カメラ・ビデオカメラ
オリンパスの カメラ交換レンズ
交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73537248
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
美しい背景ボケを、手軽に楽しめる。 ママのためのファミリーポートレートレンズ
色
シルバー
付属品
レンズキャップ「LC-37B」、レンズリアキャップ「LR-2」、デコレーションリング「DR-40」、取扱い説明書、国際保証書
長さ(mm)
46
質量(g)
116
最大径(Φmm)
56
フィルターサイズ(mm)
37
焦点距離(mm)
90(35mm判換算)
レンズ構成
8群9枚
撮影距離(m)
0.5
絞り
(最小)22
アズワン品番
64-9618-70
マウント
マイクロフォーサーズ
画角
27°(対角線)