MN-WET1 除菌ウェットティッシュ モノタロウ 73537285 MN-WET1 除菌ウェットティッシュ モノタロウ 73537285 MN-WET1 除菌ウェットティッシュ モノタロウ 73537285

除菌ウェットティッシュ

(26件のレビュー)
1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 73537285 品番 MN-WET1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥65
販売価格(税別)
59
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

アルコールタイプの除菌用ウエットシート。
携帯に便利なハンディサイズ。
身の回りの除菌に最適な商品です。
アルコール濃度:約10%

商品タイプ携帯用 成分水、エタノール、ベンザルコニウムクロリド、セチルピリジニウムクロリド 効果除菌 入数(枚)10 材質基布材質:レーヨン・ポリエステル、包装材質:[包装部分]ポリエチレン・ポリエステル [ラベル部分]ポリプロピレン シートサイズ(mm)150×200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×10×76 香り無香料 用途身の回りの除菌
注意
※本製品は(一社)日本衛生材料工業連合会による「除菌を標榜するウェットワイパー類の自主基準」を遵守しております。
※身の回りの除菌にお使いください。
※拭きとった後の菌を減少させるもので、全ての菌を除去するものではありません。
※開封後はなるべく早めにお使いください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73537285 MN-WET1 30154994 10枚入り ビオレU除菌やわらかウェットシート 花王 ビオレU除菌やわらかウェットシート 花王 1パック(10枚) 99 税込109 ナショナルブランドの相当品です
73537285 MN-WET1 24235672 WTY-JH310 除菌ハンディウェット10枚×3 アイリスオーヤマ 除菌ハンディウェット10枚×3 アイリスオーヤマ 1セット 209 税込230 ナショナルブランドの相当品です
73537285 MN-WET1 88138696 - キレイキレイ お手ふきウェットシート アルコール 各種 LION(ライオン) キレイキレイ お手ふきウェットシート アルコール 各種 LION(ライオン) 1パック(10枚) 119 税込131 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-28
用途:
外出時の携帯用に
自動車・二輪車・自転車関連業

外出先で水が無い時や、車での使用に便利です。
枚数が多いものだと、かさばるので携帯に不便だし、車で使用すると中の水分が抜けてしまうので、短期間での使用に限定すれば、この位の枚数でも良いと思います。使用の感想は、水分量も十分で生地もしっかりしており、値段も安いのでとても良いです。

2025-10-18
用途:
手指のアルコール消毒

かばんとか車に積んでも、かさばらないので何かと便利です。手指がさっぱりして除菌したと自己満足してます

2025-10-01
用途:
手拭き
コンサルティングオフィス岸田有限責任事業組合 様 (サービス業)

手に何か付いた時に、食事の前に、トイレの後に、テーブルを拭くときに、何かと便利です。

2025-02-12
用途:
自動車内への備品
ツキジメンテナンス 様

これから気温が上昇していくと車内にあるウエットティシュは乾燥して使い物にならなくなってしまいます、
10枚程度の小パックなので使い切りと考え車内にて使用してみることにしました、
薄手でもなく使用感はとても良いです、
気になるのはこれからの夏場においての渇き具合です。

1人が参考にしています
対象商品:
73537285
2025-02-10
用途:
外出時の持ち物として
卸売・小売業

外出先で水が使えないところでは、持っていて安心です。
他の携帯用ウエットティッシュは枚数が多く、30枚入りのものだと荷物として嵩張り使いきれないこともあり、私には少し不便でしたが、この商品は10枚入りなので丁度良いものだと思います。

1人が参考にしています
2025-04-15
用途:
常備カバンに。
その他業種

薄くてコンパクトなのでどんなカバンにもポイと入れれる。必需品。気になったときスグに手や机など拭ける。サイズも概ね満足。隣の人にもあげちゃうと10枚なのでスグになくなるけど、薄さ優先。

対象商品:
73537285
2024-12-25
用途:
手洗い場がない時に
上原工機 様 (建設業・工事業)

使いやすいです。
欲を言えばもっと枚数が入っていると有難いです。

2025-10-14
用途:
事務所で

さっと使いたいときに
低コストで使いやすくてグッド
とてもいい商品ですね

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする