オリンパス
オリンパスの カメラ・ビデオカメラ
オリンパスの カメラ交換レンズ
交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73537302
品番
‐
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥42,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
3倍ズームレンズでありながら、抜群の携帯性を誇る 世界最薄・電動式パンケーキズームレンズ
色
シルバー
付属品
レンズキャップ「LC-37B」、レンズリアキャップ「LR-2」、取扱い説明書、保証書
長さ(mm)
22.5
質量(g)
93
最大径(Φmm)
60.6
フィルターサイズ(mm)
37
焦点距離(mm)
28〜84(35mm判換算)
レンズ構成
7群8枚
撮影距離(m)
0.2(Wide) / 0.25(Tele)
絞り
(最小)22
アズワン品番
64-9618-76
マウント
マイクロフォーサーズ
画角
75°〜29°(対角線)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73537302
‐
13597775
ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ SLV
交換レンズ ED 14-42mm F3.5-5.6 EZ
OM SYSTEM
1個
¥
41,980
税込
¥
46,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)