河淳
河淳の 陳列・ディスプレイ用品
河淳の ディスプレイ用テーブル
リカー平台
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73537355
品番
GHA028
参考基準価格(税別)
¥51,870
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
ドリンク類の24 缶ケース売りと6 缶パック売りを上下段それぞれ取り出しやすいように陳列することができる平台です。
材質
本体:スチール(塗装)、キャスター:Φ65ナイロン車(4輪自在/2輪ストッパー付)
寸法H(mm)
847
寸法D(mm)
455
寸法W(mm)
910
均等耐荷重(kg)
120
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,700
/
税込
¥
6,270
北海道地方
数量1につき
¥
6,070
/
税込
¥
6,677
沖縄地方
数量1につき
¥
11,430
/
税込
¥
12,573
離島
数量1以上のご注文
お送りできません