オリンパス
オリンパスの カメラ・ビデオカメラ
オリンパスの カメラ交換レンズ
交換レンズ M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0-5.6 R
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73537363
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥47,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
運動会に最適な小型軽量望遠ズーム
色
ブラック
付属品
レンズキャップ(LC-58E)、レンズリアキャップ(LR-2)、取扱説明書、保証書
長さ(mm)
83
質量(g)
190
レンズ
望遠ズームレンズ
最大径(Φmm)
63.5
フィルターサイズ(mm)
58
焦点距離(mm)
80〜300(35mm判換算)
レンズ構成
10群13枚
撮影距離(m)
0.9
絞り
(最小)22
アズワン品番
64-9618-80
マウント
マイクロフォーサーズ
画角
30°〜8.2°(対角線)