GCB18V-63 コードレスバンドソー BOSCH(ボッシュ) 73537364 GCB18V-63 コードレスバンドソー BOSCH(ボッシュ) 73537364 GCB18V-63 コードレスバンドソー BOSCH(ボッシュ) 73537364 GCB18V-63 コードレスバンドソー BOSCH(ボッシュ) 73537364 GCB18V-63 コードレスバンドソー BOSCH(ボッシュ) 73537364 GCB18V-63 コードレスバンドソー BOSCH(ボッシュ) 73537364

コードレスバンドソー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 セット内容本体、5.0Ahバッテリー1個、充電器GAL1880CV、キャリングケースL-BOXX238N、鋸刃18山×1本 注文コード73537364 品番GCB18V-63
参考基準価格(税別)¥87,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る

上向き作業もラクラク、コンパクトサイズのコードレスバンドソーです。
火花も切粉も飛ばない、静かでスピーディーな切断が可能です。
工具不要でブレード交換ができます。
暗所の作業に威力を発揮するLEDライト装備。

用途鋼管、電線、アルミニウム、金属の切断に。 セット内容本体、5.0Ahバッテリー1個、充電器GAL1880CV、キャリングケースL-BOXX238N、鋸刃18山×1本 質量(kg)4 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)355×255×200 鋸刃(mm)733×12.7×0.35 最大切断寸法(mm)63.5 バッテリー容量(Ah)5 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])162(鋸刃) 充電時間(分)約30(空→80%ターボ充電)、約45(空→フル充電)
注意
※GCB18V-63Hは、バッテリーと充電器は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする