コードレスインパクトレンチ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73537373 品番 GDS18V-1050HC
参考基準価格(税別)¥116,000 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980

コード式を超えるパワーとスピード!ハイパワー1050N・m。
角ドライブ寸法19mm(3/4")のインパクトレンチです。
耐久性抜群ブラシレスモーター。
3段階パワーコントロール。
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム[インパクトレンチの場合は主にボルト・カスタムモードを使用します。])
それぞれのモードを更にカスタムすることが可能。
自動シャットオフ:部材に着座すると回転をストップします。
自動スローダウン:一定の時間で回転数がスローダウンします。
ABR機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップします。
シャットオフアフタータイム:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。
正転・逆転機構、LEDライト搭載。

用途最大径M24の金属製のボルトやナットの締め・緩めに対応、スチール構造・パイプの取付けや車両のメンテナンス、ラグボルト、木造建築でネジの締め・緩め作業 セット内容本体、充電器(GAL1880CV)、8.0Ahバッテリー2個、コネクティビティチップ、ベルトフック、キャリングケース(L-BOXX136N) 質量(kg)3.9 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)221×240×86 打撃数(min-1[回/分])0〜1600/2300/2600 締付能力(普通ボルト)M14〜M24 締付能力(高力ボルト)M14〜M24 最大締付トルク(N・m)1050 バッテリー容量(Ah)8 充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電) 差込角(sq.)19[3/4"] 回転数(min-1[回/分])0〜800/1300/1750
注意
※GDS18V-1050HCHは、バッテリーと充電器は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする