GEX10.8V-125 コードレスランダムアクションサンダー GEX10.8V-125 BOSCH(ボッシュ) 73537398 GEX10.8V-125 コードレスランダムアクションサンダー GEX10.8V-125 BOSCH(ボッシュ) 73537398 GEX10.8V-125 コードレスランダムアクションサンダー GEX10.8V-125 BOSCH(ボッシュ) 73537398 GEX10.8V-125 コードレスランダムアクションサンダー GEX10.8V-125 BOSCH(ボッシュ) 73537398 GEX10.8V-125 コードレスランダムアクションサンダー GEX10.8V-125 BOSCH(ボッシュ) 73537398 GEX10.8V-125 コードレスランダムアクションサンダー GEX10.8V-125 BOSCH(ボッシュ) 73537398

コードレスランダムアクションサンダー GEX10.8V-125

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73537398 品番 GEX10.8V-125
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

●コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計●握りやすいソフトラバーグリップ●ダイヤル式無段変速●ブラシレスモーター

用途●木材・石材・金属などへの研削、研磨、車などのお手入れのサポート 付属品本体、電池GBA10.8V3.0Ah×1個、充電器GAL12V-40、キャリングケースL-BOXX136N、ダストバッグユニット(ダストバッグ・アダプター)、125mmΦラバーパッド(ミディアム)*本体装着、125mmΦサンディングペーパー#120×1枚、スポンジ#125×1枚 質量(kg)1.1 回転数(min-1[r.p.m])6000〜10000 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(Φmm)125(サンディングペーパー) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)153×108×194 ストローク数(min-1[回/分])12000〜20000 バッテリー容量(Ah)3 充電時間(分)約36(空→80%ターボ充電)、約50(空→フル充電) オービットダイヤ(mm)2.5(軌道)
注意
※GEX10.8V-125Hは、バッテリーと充電器は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする