用途●木材・石材・金属などへの研削、研磨、車などのお手入れのサポート
付属品本体、電池PROCORE18V4.0×1個、充電器GAL18V-40、キャリングケースL-BOXX136N、ダストバッグユニット(ダストバッグ・アダプター)、125mmΦラバーパッド(ミディアム)*本体装着、125mmΦサンディングペーパー#120×1枚●スポンジ#125×1枚
質量(kg)1.6
回転数(min-1[r.p.m])6000〜10000
定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(Φmm)125(サンディングペーパー)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)153×108×224
ストローク数(min-1[回/分])12000〜20000
バッテリー容量(Ah)4
充電時間(分)約48(空→80%ターボ充電)、約65(空→フル充電)
オービットダイヤ(mm)2.5(軌道)