コードレスインパクトレンチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 73537495 品番 GDS18V-210CH
参考基準価格(税別)¥40,500 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

角ドライブ寸法12.7mm(1/2")のインパクトレンチです。コンパクトヘッドで210N・mのハイパワー。スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応、幅広い作業に対応するため4つのモードを搭載(タッピングビス・木ネジ・ボルト・カスタム)。それぞれのモードを更にカスタムすることが可能です。1)自動シャットオフ:部材に着座すると回転をストップします。2)自動スローダウン:一定の時間で回転数がスローダウンします。3)ABR機能:ボルトが外れたと同時に回転がストップします。4)シャットオフアフタータイム:ボルトを外す際などに一定の時間で回転をストップします。

最大締付トルク(N・m)210 締付能力(普通ボルト)M6〜M16 締付能力(高力ボルト)M6〜M12 差込角(sq.)12.7 適合バッテリーProCORE18V 用途ボルト、ナットの締め・緩め作業 セット内容本体、コネクティビティチップ、キャリングケース(L-BOXX136N) 質量(kg)1.1 タイプ本体のみ 定格電圧(V)DC18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)134×205×61 打撃数(min-1[回/分])0〜2200/3300/4200 角ドライブ(mm)12.7[1/2"] 回転数(min-1[回/分])0〜1100/2300/3400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする