福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の ポリ袋・ジッパー付き袋
福助工業の 食品用ポリ袋・OPP
ニューポリビッグ袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1袋(30枚)
注文コード
73537696
品番
0446701
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
強度、透明度、開口性に優れています。
外装袋には取り出し口がついているため、大変便利です。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
600×500×0.03
厚さ(mm)
0.03
色
透明
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
種別
No.50-60
縦(mm)
600
横(mm)
500
適合
食品衛生法
トラスコ品番
250-5101