福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の ポリ袋・ジッパー付き袋
福助工業の 食品用ポリ袋・OPP
ニューポリビッグ袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1袋(20枚)
注文コード
73537775
品番
0446785
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
バスケットに入れる
強度、透明度、開口性に優れています。
外装袋には取り出し口がついているため、大変便利です。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
900×800×0.035
厚さ(mm)
0.035
色
透明
材質
低密度ポリエチレン(LLDPE)
種別
No.80-90
縦(mm)
900
横(mm)
800
適合
食品衛生法
トラスコ品番
250-6686