ニューイージーバッグ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100枚) 注文コード 73537854 品番 0472727
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

袋の開口性がいい商品です。
国の資源循環戦略に則った薄肉化を行いつつ、丈夫さも兼ね備えています。
エンボス加工を施しています。

トラスコ品番250-5157 材質高密度ポリエチレン(HDPE) 幅(mm)390(255) 厚さ(mm)0.014 乳白 サイズL 高さ(mm)480 タイプ100枚ブロック マチ(mm)67.5 再生材使用使用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-24
用途:
わんちゃんのウンチ入れ

わんちゃんのウンチ入れがメインですが、小物の持ち運び等で使用範囲は広い。
以前はホームセンター品を使用していたが手触りが悪かった。福助さんの物を使うと厚みや手触りも良く、強度も十分で満足している。

対象商品:
73537854
2024-01-13
用途:
下足入れ
その他業種

下足を入れる袋として使用しましたが非常に丈夫で使いやすいです。

対象商品:
73537854
2022-07-21
用途:
食品販売で使用してます
卸売・小売業

サイズば丁度いいのと
エンボス加工で使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする